AV C5 SEM22 48x270 fraises anti-vibrations avec trous de refroidissement et arbres CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3333193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3333193
EAN / GTIN 7291075485653
Réf. fabricant 3333193
Article hors catalogue L23910 103163

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 48 mm, Longueur corps (LB) 270 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 48 mm
  • Longueur corps (LB): 270 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 19 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 50