BT30 FC SEM1.0X2.000C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 3331185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3331185
EAN / GTIN 7291075386110
Číslo výrobce 3331185
L-číslo L24120 715

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 2″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.165″
  • Délka telesa (LB): 2″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.67″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 30″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 30

Vhodné produkty