• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BT30 FC SEM1.0X2.000C Portafresas Arrastre Axial/Longitudinal con Refrigeración Interna y Conexión BT MAS-403 AD Contacto Frontal

Número de artículo: 3331185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3331185
EAN / GTIN 7291075386110
Número del fabricante 3331185
Número L L24120 715

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.165″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.165″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 30″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 30

Productos adecuados

Accesorios