SD D32-06-R3.0-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3328005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3328005
EAN / GTIN 7291075597851
Číslo výrobce 3328005
L-číslo L23910 111014

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezné hrany (DC) 31,7 mm, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15 mm
  • Poloměr rohu (RE): 3 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 8 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,7 mm
  • Šířka řezu (CW): 6 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 8,4 mm
  • Celková délka (OAL): 8 mm