• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D32-06-R3.0-SP15 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3328005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3328005
EAN / GTIN 7291075597851
Herstellernummer 3328005
L-Nummer L23910 111014

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 15 mm
  • Eckenradius (RE): 3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 31.7 mm
  • Schneidbreite (CW): 6 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 8.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 8 mm