QCP 179-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325698
EAN / GTIN 7291075382945
Číslo výrobce 3325698
L-číslo L24050 1223

Popis

Popis:

Modulární výstružnické hlavy, průměr břitu (DC) 17,9 mm, kód velikosti osazení řezné destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka břitu (LPR) 10,88 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.88 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny