QCP 091-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325616
EAN / GTIN 7291075382129
Číslo výrobce 3325616
L-číslo L24050 1678

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 9,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka hřebene (LPR) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.87 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.93 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny