• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HSK A63 SEM3/4X4.00C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 3325166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325166
EAN / GTIN 7291075384925
Číslo výrobce 3325166
L-číslo L24120 2825

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 1,771″, body Length (LB) 4″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.771″
  • Délka telesa (LB): 4″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.67″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63