HSK A63 SEM3/4X4.00C Schachtfreeshouders met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325166
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325166
EAN/GTIN 7291075384925
Nummer fabrikant 3325166
L-nummer L24120 2825

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 1,771″, Body Length (LB) 4″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,48″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 3/4″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,771″
  • Lichaamslengte (LB): 4″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
  • Aansluitdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 63