E90SP D40-04-W32-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Artiklové číslo: 3325075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325075
EAN / GTIN 7291075443110
Číslo výrobce 3325075
L-číslo L23980 3029

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitná délka (LU) 32 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny