E90SP D40-04-W32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325075
EAN / GTIN 7291075443110
Gyártó száma 3325075
L-szám L23980 3029

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélek hossza max. (APMX) 9,6 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 32 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése