SDK D63-66-04-27-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Réf.: 3322979
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3322979
EAN / GTIN 7291075388046
Réf. fabricant 3322979
Article hors catalogue L23980 879

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut Maximum (APMX) 66 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 93 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 66 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm