• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER11 SPR 0.5-1.0 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 3319389
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3319389
EAN / GTIN 7291075133455
Číslo výrobce 3319389
L-číslo L24120 1794

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 1 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 0,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 1 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11