• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER11 SPR 0.5-1.0 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3319389
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3319389
EAN / GTIN 7291075133455
Herstellernummer 3319389
L-Nummer L24120 1794

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11