JHP NIPPLE 1/4NPT-7/16UNF Adaptér pro vysokotlaké chlazení

Artiklové číslo: 3312932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce JHP NIPPLE 1/4NPT-7/16UNF
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Průměr D 4,4 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka L 36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3312932
EAN / GTIN 7291075322781
Číslo výrobce 3312932
L-číslo L24000 338

Popis

Popis:

JHP VSUVKA 1/4NPT-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.3 mm
  • Celková délka (OAL) 36 mm