• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

JHP NIPPLE 1/4NPT-7/16UNF High-Pressure Adaptation Nipple

Artikelnummer: 3312932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3312932
EAN/GTIN 7291075322781
Nummer fabrikant 3312932
L-nummer L24000 338

Omschrijving

Omschrijving:

JHP NIPPEL 1/4NPT-7/16UNF

Kenmerk:

  • Binnendiameter koelvloeistof (CND) 4,4 mm
  • Uitlaatdiameter koelvloeistof (CXD) 4,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 36 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan