Pravostranná gravírovaná 9dílná sada úderových čísel DIN 1451, výška znaku 1 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování

Artiklové číslo: 330-001R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Počet razníků 9 ks
Druh produktu Razidla
Znaky 0 – 9
Výška písma 1 mm
Provedení pravý
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 70 mm
Šířka typu razníku 7 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 300 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 330-001R
EAN / GTIN 4027474928124
Číslo výrobce 330-001R
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pravotočivá gravírovaná 9dílná úderová sada s extra těžkou kvalitou řady 330 se používá pro snadné označování obrobků s pevností až 1300 N/mm² (42 HRC) v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Rázová čísla extra těžké kvality řady 330 mají větší stopku, což zvyšuje hmotnost a výrazně usnadňuje zarážení do obrobku. Rázová čísla zanechávají zrcadlový obraz, takže jsou obzvláště snadno čitelná na těžko přístupných místech pomocí zrcátka.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 7
  • Šířka stopky [palce]: 1/4
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 1 mm