9-pièces Jeu de chiffres à frapper DIN 1451, chiffre gravé à droite, hauteur des caractères 1 mm, dureté HRC 58 - 61 sur la gravure

Réf.: 330-001R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de poinçons 9 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole 0 – 9
Hauteur police 1 mm
Exécution droite
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 70 mm
Largeur caractère 7 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 330-001R
EAN / GTIN 4027474928124
Réf. fabricant 330-001R
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de chiffres de frappe en lecture inversée de 9 pièces de la série 330 avec une qualité extra lourde est utilisé pour marquer facilement des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Le jeu possède une typographie normalisée selon DIN 1451 et une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les chiffres de frappe extra lourds de la série 330 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite considérablement le marquage sur la pièce. Les chiffres de frappe laissent une typographie en lecture inversée, ce qui permet de la lire particulièrement bien dans les endroits difficiles d'accès à l'aide d'un miroir.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/4
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 7
  • Largeur de tige [inch]: 1/4
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 1 mm