{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD0650XX85; ZYL02650105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Velikost upínače | 65 | |
| Průměr stopky DS | 26,5 mm | |
| Označení výrobce | Spannkopf glatt | |
| Upínací průměr D1 | 26,5 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 53 mm | |
| Tvrdost podle Rockwella | 60 | |
| Provedení upínací plochy | hladké | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | zkrácená přední část | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329930 26,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001075383 | |
| Číslo výrobce | SK65BZIGR26,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |