Tažná upínací kleština kruhová, DIN 6341, 386 E, Upínací ⌀: 14mm

Artiklové číslo: 329755 14
Sleva
1 748,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 386 E
Upínací průměr D1 14 mm
Délka upínacích kleštin L 115 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 20 stupně
Norma DIN 6341
Se závitem ano
Rozměr závitu M Tr32×1,5
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 30 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tažné upínací kleštiny
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329755 14
EAN / GTIN 4062406104788
Číslo výrobce 329755 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
Trapézový závit

Norma:

DIN 6341

Přesnost:

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) na poptávku!