Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, ⌀ upnutí: 5mm

Artiklové číslo: 329560 5
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce
173 E
Upínací průměr D1
5 mm
Délka upínacích kleštin L
94 mm
Tvar
kónické
Úhel kuželu α
30 stupně
Norma
DIN 6343
Provedení upínací plochy
hladké
Upínací profil
Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤
20 µm
Provedení kleštinového sklíčidla
Tlačné upínací kleštiny
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Druh produktu
Upínací kleštiny
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329560 5
EAN / GTIN 4067263110743
Číslo výrobce 329560 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.

Norma:

DIN 6343

Přesnost:

Tolerance házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) na poptávku!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 8,5 mm s příčnými drážkami.