{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Označení výrobce | 173 E | |
| Upínací průměr D1 | 29 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 94 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 30 stupně | |
| Norma | DIN 6343 | |
| Provedení upínací plochy | Příčné drážky | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 30 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329560 29 | |
| EAN / GTIN | 4067263115380 | |
| Číslo výrobce | 329560 29 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |