Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, ⌀ upnutí: 14mm

Artiklové číslo: 329560 14
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce 173 E
Upínací průměr D1 14 mm
Délka upínacích kleštin L 94 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 30 stupně
Norma DIN 6343
Provedení upínací plochy Příčné drážky
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 30 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329560 14
EAN / GTIN 4067263115236
Číslo výrobce 329560 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.

Norma:

DIN 6343

Přesnost:

Tolerance házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) na poptávku!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 8,5 mm s příčnými drážkami.