Doplnění ložisek pro uzavřená kola Ford Transit

Artiklové číslo: 3292762
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3292762
EAN / GTIN 4046459175438
Číslo výrobce 3292762
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Doplňková sada umožňuje rychlé a profesionální vyjmutí ložiskové jednotky kola s nábojem kola a brzdovým kotoučem na přední nápravě, zejména u ložisek kol bez středového otvoru v uzavřené verzi, a následně demontáž a lisování náboje kola na ložiskové

Charakteristika:

  • Obsah: 12 kusů
  • Čistá hmotnost: 2,9kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0040-8501 A – přítlačný kroužek
    • 1x KL-0040-8621 – tlakový adaptér
    • 5x KL-0039-1823-4 – válcový šroub, M10 x 12 mm
    • 5x KL-0186-9000-3 – válcový šroub, M10 x 75 mm
  • vhodné pro: Vhodné pro přední nápravu vozidla Ford Transit V363 (od roku výroby 2014-..) s pohonem zadních kol a roztečí otvorů na upevňovacích šroubech brzdových kotoučů 97,5 mm a 111 mm. Zvláště vhodné pro vozidla s ložiskovými jednotkami kol bez středového otvoru v uzavřené provedení na přední nápravě.
  • potřebné příslušenství:
    • KL-0174-371 – Sada děrovaných kotoučů
    • KL-0040-2812-1 – vřeteno M24
    • KL-0040-2812-5 – přítlačná matice
    • KL-0040-2800 – hydraulický válec 28 t
    • KL-0215-35 M28 – hydraulické čerpadlo
  • Typ pohonu: hydraulicky
  • Průměr roztečné kružnice: 97,5 / 111 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku