Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Unášecí kotouč CoAE, s TK destičkami levý chod, ⌀ pracovního rozsahu: 41-80mm

Artiklové číslo: 327651 41-80

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 40 mm
Délka hlavy L1 24 mm
Průměr upínacího obvodu D1 40 mm
Pracovní rozsah min. Amin 41 mm
Pracovní rozsah max. Amax 80 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 16 mm
Směr při použití Vlevo
Použití Frézování; Soustružení
Hmotnost 0,198 kg
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327651 41-80
Číslo výrobce 1341642
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.
Unášecí kotouče s vyměnitelnými unášecími destičkami z TK.

Použití:

Pro náhradu resp. rozšíření pracovního rozsahu sady č. 327541.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 327521 a 327541.

Poznámka:

Unášecí kotouče CoAE lze použít i se staršími systémy CoA (hranatý opěrný píst).