Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de arrastre CoAE, con placas de MD Giro a izquierda, ⌀ intervalo de trabajo: 41-80mm

Número de artículo: 327651 41-80

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ intervalo de trabajo (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la cabeza D 40 mm
Longitud de cabeza L1 24 mm
Diámetro del circuito de sujeción D1 40 mm
Área de trabajo mín. Amin 41 mm
Área de trabajo máx. Amax 80 mm
Diámetro adecuado de punta de centrado D1 16 mm
Dirección de uso A izquierda
Empleo Fresado; Torneado
Peso 0,198 kg
Tipo de producto Plato de arrastre

Identificación y clasificación

Número de artículo 327651 41-80
Número del fabricante 1341642
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Los elementos de arrastre frontales son herramientas de sujeción en la fabricación mecánica. Sirven para transmitir el par de giro del husillo de máquina a la pieza de trabajo. Mediante elementos de arrastre frontal (también denominados puntas de arrastre) se sujetan ejes entre puntas en las máquinas de mecanizado. El contorno exterior completo de la pieza de trabajo se puede acabar de mecanizar con una sujeción. El asiento a través de los centros de pieza de trabajo permite aplicar requisitos de concentricidad elevados.
El CoAE es un elemento de arrastre frontal Constant que se sujeta manualmente en un torno. Se utiliza principalmente para el mecanizado de torneado con arranque de viruta en toda la longitud. Los componentes se sujetan en la parte frontal. En la misma sujeción se puede realizar además un mecanizado por fresado. Destaca por la fuerza de sujeción constante, incluso en superficies frontales irregulares o con grandes desviaciones de la ortogonalidad. El asiento no tiene holgura radial. La estructura modular permite emplear diferentes puntas, así como diversos platos de arrastre con un único elemento de arrastre frontal, para mecanizar las formas geométricas más diversas. El CoAE sustituye al elemento de arrastre frontal Röhm CoA. Adecuado para máquinas de mecanizado de sujeción manual.
Platos de arrastre con platos de arrastre de metal duro intercambiables.

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.° 327541.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.° 327521 y 327541.

Nota:

Muelas de arrastre CoAE adecuadas también para el sistema CoA antiguo (émbolo de apoyo angular).