Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Disk unašeče pravý, ⌀ pracovního rozsahu: 33-64mm

Artiklové číslo: 327640 33-64

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 30 mm
Průměr hlavy D 43 mm
Průměr upínacího obvodu D1 32 mm
Pracovní rozsah min. Amin 33 mm
Pracovní rozsah max. Amax 64 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 16 mm
Směr při použití Vpravo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327640 33-64
Číslo výrobce 089067
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče s vyměnitelnými unášecími destičkami z TK.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.