{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 30 mm | |
| Průměr hlavy D | 43 mm | |
| Průměr upínacího obvodu D1 | 25 mm | |
| Pracovní rozsah min. Amin | 26 mm | |
| Pracovní rozsah max. Amax | 50 mm | |
| Odpovídající průměry středicích hrotů D1 | 10 mm | |
| Směr při použití | Vpravo | |
| Druh produktu | Podložka unašeče |
| Katalogové číslo | 327640 26-50 | |
| Číslo výrobce | 089066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |