{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 38 mm | |
| Průměr upínacího obvodu D1 | 8 mm | |
| Pracovní rozsah min. Amin | 9 mm | |
| Pracovní rozsah max. Amax | 16 mm | |
| Odpovídající průměry středicích hrotů D1 | 4 mm | |
| Směr při použití | Vpravo | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 0,128 kg | |
| Druh produktu | Podložka unašeče |
| Katalogové číslo | 327601 9-16 | |
| Číslo výrobce | 1341610 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |