Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Unášecí kotouč CoAE, přímé ozubení pravý chod, ⌀ pracovního rozsahu: 11-20mm

Artiklové číslo: 327601 11-20

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 38 mm
Průměr upínacího obvodu D1 10 mm
Pracovní rozsah min. Amin 11 mm
Pracovní rozsah max. Amax 20 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 4 mm
Směr při použití Vpravo
Použití Soustružení
Hmotnost 0,136 kg
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327601 11-20
Číslo výrobce 1341611
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.
Unášecí kotouče s přímým ozubením.

Použití:

Pro náhradu resp. rozšíření pracovního rozsahu sady č. 327541.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 327521 a 327541.

Poznámka:

Unášecí kotouče CoAE lze použít i se staršími systémy CoA (hranatý opěrný píst).