• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

plastový kufr

Artiklové číslo: 3273644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3273644
EAN / GTIN 4046459172130
Číslo výrobce 3273644
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Robustní, stohovatelné plastové pouzdro s praktickou rukojetí pro bezpečné uložení nářadí. Pěnová vložka ve víku chrání obsah před poškozením.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 494 mm
  • Celková šířka: 402 mm
  • Celková výška: 116 mm
  • Čistá hmotnost: 1,5kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Materiál: Plast
  • vhodné pro: Vhodné pro mnoho nástrojů s pěnovou vložkou.
  • Provedení: Stohovatelné
  • Vnitřní šířka: 470 mm
  • Barva: Černá
  • Vnitřní výška: 100 mm
  • Vnitřní hloubka: 320 mm