Maleta de plástico

Número de artículo: 3273644
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3273644
EAN / GTIN 4046459172130
Número del fabricante 3273644
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Estuche de plástico estable y apilable con un práctico asa de transporte para la herramienta segura almacenamiento., El inserto de espuma en el tapa protege el contenido contra daños.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 494 mm
  • Anchura total: 402 mm
  • Altura total: 116 mm
  • Peso neto: 1,5 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Material: plástico
  • para: Apto para muchas herramientas con inserto de espuma.
  • Ejecución: apilable
  • Anchura interior: 470 mm
  • Color: negro
  • Altura interior: 100 mm
  • Profundidad interior: 320 mm