DCN 320-096-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3260094
EAN / GTIN 7291075291209
Číslo výrobce 3260094
L-číslo L24040 895

Popis

Popis:

Modulární frézovací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 32 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 32,0, celková délka (OAL) 206,5 mm, efektivní délka (LU) 100,86 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 32 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 140.68 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 32.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 320
  • Celková délka (OAL) 206.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.86 mm
  • Délka upínace (LPR) 146.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 100.86 mm