• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem, Morse kužel: 5

Artiklové číslo: 321740 5
Sleva
35 296,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 292 mm
Průměr hlavy D 92 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 40 stupně; 60 stupně
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 67 mm
Užitná délka L2 162 mm
Upínač na straně stroje MK5
S odtlačovacím závitem ano
Včetně odtlačovací matice ano
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ano
Dráha pružiny 3,7 mm
Obrobek hmotnost max. 800 kg
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Poloviční středicí hrot ne
Axiální síla 14,3 kN
S indikátorem tlaku ano
Použití Soustružení
Hmotnost 4,9 kg
Norma DIN 228
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321740 5
EAN / GTIN 4045197947918
Číslo výrobce 321740 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vzniklý upínací tlak je možné odečíst přímo na základním tělese přes analogové nebo digitální zobrazení.
  • Hrot se opírá o balík talířových pružin a má pružicí dráhu cca 3,7 mm analogově a 2,6 mm, popř. 2,8 mm digitálně.
  • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou, hrot prokalený a jemně broušený.
  • Nejvyšší možná přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
  • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
  • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60°/40°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
  • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451 – 327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
  • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
  • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
  • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.