Forgócsúcs analóg nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal 5

Cikkszám: 321740 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 55
  • Energiaellátás: energy-harvesting

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
IP védettségi osztály IP 55
Energiaellátás energy-harvesting
Ház ⌀ 92 mm
Hasznos hossz B 162 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 18 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 40° A 50 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 67 mm
Munkadarab tömeghez 800 kg
Maximális axiális befogóerő 1 430 daN
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321740 5
EAN / GTIN 4045197947918

Leírás

Kivitel:

  • A kifejtett befogó nyomás közvetlenül az alaptestnél olvasható le az analóg vagy digitális kijelzésről.
  • A forgócsúcsot egy tányérrugó köteggel támasztja meg kb. 3,7 mm analóg és 2,6 mm ill. 2,8 mm digitális rugóúttal.
  • Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel, edzett és finomra köszörült forgócsúccsal.
  • Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.
  • Kiszerelő menettel és kiszerelő anyával.
  • Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.

Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 40°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Mindenhol, ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.
  • Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.
  • Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.
  • Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.
  • Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.