• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321740 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 55
  • Zdroj energie: energy-harvesting

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
Ochranná třída IP IP 55
Zdroj energie energy-harvesting
⌀ pouzdra 60 mm
Užitná délka B 115 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 12 mm
Největší ⌀ hrotu 40° A 28 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 39 mm
Pro hmotnost obrobku 200 kg
Maximální axiální upínací síla 950 daN
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321740 3
EAN / GTIN 4045197947895
Číslo výrobce 321740 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vzniklý upínací tlak je možné odečíst přímo na základním tělese přes analogové nebo digitální zobrazení.
  • Hrot se opírá o balík talířových pružin a má pružicí dráhu cca 3,7 mm analogově a 2,6 mm, popř. 2,8 mm digitálně.
  • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou, hrot prokalený a jemně broušený.
  • Nejvyšší možná přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
  • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
  • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60°/40°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
  • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
  • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
  • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
  • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.