Grafický nůž GRAFIX PICCOLO s GRAFIKKLINGE 32, 1 kus

Artiklové číslo: 32132.02
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 32132.02
EAN / GTIN 4002632803857
Číslo výrobce 32132.02
L-číslo L60170 952
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Řezat, odburrovat – a přesvědčit!
Ať už v kanceláři nebo ve volném čase, ať už pro grafické umělce, fandy nebo modeláře – GRAFIX piccolo poskytuje cenné služby zde a tam. Rádi používáte hliníkový nástroj pro řezání a odstraňování otřepů. Šikovná rukojeť a dostupné nože vám pomohou pracovat ještě přesněji. PS: Téměř všechny montovatelné čepele jsou zatahovací. Pro vaši bezpečnost.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní konstrukce
    můžete cítit, že GRAFIX piccolo vydrží něco od první aplikace. Hliníková rukojeť a stabilní konstrukce si zaslouží hodnocení ″obzvláště odolné″.
  • Lehký a praktický
    GRAFIX piccolo je lehký a praktický, jak slibuje jeho jméno. Má také mírně zvednuté drážky v oblasti přední rukojeti. Výhoda pro vás: Ještě lepší držení.
  • 2cestná použitelná čepel
    velmi univerzální, namontovaná čepel TRIMMEX piccolo. Na jedné straně je zcela zkosené, na druhé straně běží špičatý uprostřed. Vyberte si pro sebe!
  • Příchytka pro montáž
    přístroje TRIMMEX piccolo nevypadá jen jako psací nástroj. Na konci rukojeti je také klip, který umožňuje připevnit řezací nástroj k vnitřní nebo vnější kapse.
  • Zasouvací čepel
    vše, co musíte udělat, je otočit rukojeť a držet špičku nahoru. Nůž vklouzne do rukojeti. Nezapomeňte ho stáhnout! Pro tento účel není vhodný pouze broušené ostří ve tvaru V.
  • Hlavní řezné materiály:
    Fóliové a papírové pásy
    laminované fólie laminované fólie fólie textilie laminované fólie


Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Fóliové a papírové pásy, laminovaná fólie, laminovaná fólie, lepicí páska, plsť
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 32,50
  • Volitelný nůž: 674,50, 784,50, 8784,50
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Grafický nůž
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku