Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 2

Artiklové číslo: 320631 2
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 86 mm
Průměr hlavy D 28 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 23,5 mm
Užitná délka L2 34 mm
Se upínacími plochami ano
Rozměr klíče SW 24 mm
Použití Soustružení
Hmotnost 0,23 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320631 2
EAN / GTIN 4045197774675
Číslo výrobce 320631 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5