Betét forgócsúcshoz 2

Cikkszám: 320631 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 28 mm
Szár ⌀ d 24 mm
Hasznos hossz L1 34 mm
Csúcsszög 60 fok
Hozzávaló színkód K24
Kulcsnyílás 24 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320631 2
EAN / GTIN 4045197774675

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.
  • Teljesen edzett és köszörült.
  • Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.

Alkalmazható:

320659 sz. 5 méretű, 321335 sz. 5 méretű forgócsúcs.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz