{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis | 86 mm | |
| Galvos skersmuo | 28 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Bukas kūgis iš priekio | ne | |
| Viršūnės ilgis | 23,5 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo | 24 mm | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su prispaudimo paviršiais | taip | |
| Rakto dydis | 24 mm | |
| Su karbido antgaliu | taip | |
| Kietmetalio skersmuo | 14 mm | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Darbinės dalies ilgis | 34 mm | |
| Pusės centro taškas | ne | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 0,23 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320631 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774675 | |
| Gamintojo numeris | 320631 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |