Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 40/15-110mm

Artiklové číslo: 320406 40/15-110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Velikost destiček 15
Upnutí PSC
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 110 mm
Užitná délka LN 90 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 40 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Náhradní díl P05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320406 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715159
Číslo výrobce PS4.PDF.LQB.110

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.