DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3203619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3203619
EAN / GTIN 7291075368925
Číslo výrobce 3203619
L-číslo L24040 99

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 158,1 mm, efektivní délka (LU) 56 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 90.06 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
  • Celková délka (OAL) 158.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
  • Délka upínace (LPR) 98.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 56 mm