DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203619
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3203619
EAN / GTIN 7291075368925
Número del fabricante 3203619
Número L L24040 99

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 37 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0, Longitud total (OAL) 158.1 mm, Longitud utilizable (LU) 56 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 37 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 37.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 37 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 90.06 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 370
  • Longitud total (OAL) 158.1 mm
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Voladizo (LPR) 98.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 56 mm