DCNS 110-033-110B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203010
EAN / GTIN 7291075297706
Číslo výrobce 3203010
L-číslo L24040 1157

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 11 mm, průměr řezné destičky (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 89,6 mm, efektivní délka (LU) 34,67 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 46.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 110
  • Celková délka (OAL) 89.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.67 mm
  • Délka upínace (LPR) 48.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 34.67 mm