DCN 070-035-12.7R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202944
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202944
EAN / GTIN 7291075243536
Číslo výrobce 3202944
L-číslo L24040 684

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,275″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 7,0, Celková délka (OAL) 3,73″, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.275″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.291″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.275″
  • Desetinný ekvivalent: 0.275″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.91″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 7.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 070
  • Celková délka (OAL): 3.73″
  • Délka špicky britu(PL): 0.05″
  • Délka upínace (LPR): 1.96″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny