DCN 190-228-25.4R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Artiklové číslo: 3202835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202835
EAN / GTIN 7291075297423
Číslo výrobce 3202835
L-číslo L24040 621

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 12,36″, použitelná délka (LU) 9,12″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.748″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.748″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 10.024″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 190
  • Celková délka (OAL): 12.36″
  • Délka špicky britu(PL): 0.136″
  • Délka upínace (LPR): 10.16″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 9.12″