DCN 210-032-25.4A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3202612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202612
EAN / GTIN 7291075292152
Číslo výrobce 3202612
L-číslo L24040 654

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,827″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 21,0, Celková délka (OAL) 4-3/4″, použitelná délka (LU) 1,41″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.827″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.862″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.827″
  • Desetinný ekvivalent: 0.827″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.4″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 210
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Délka špicky britu(PL): 0.15″
  • Délka upínace (LPR): 2.55″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.41″