DR033-099-32-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201832
EAN / GTIN 7291075203516
Číslo výrobce 3201832
L-číslo L24150 261

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 33 mm, celková délka (OAL) 189 mm, efektivní délka (LU) 99 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 34 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 130.01 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 09
  • Celková délka (OAL) 189 mm
  • Délka upínace (LPR) 131 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 99 mm