• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DRM2000-2000-150-16-1D Bohr-/Fräswerkzeug.

Artiklové číslo: 3201531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3201531
EAN / GTIN 7291075214758
Číslo výrobce 3201531

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 2″, celková délka (OAL) 5,64″, užitečná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 2″
  • Jmenovitý průměr 2″
  • Funkční délka (LF): 2,89″
  • Označení řezné destičky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 5,64″
  • Délka konzoly (LPR): 2,95″
  • Tolerance průměru stopky (TCDMM): h6
  • Délka dříku (LS): 2,69″
  • Užitečná délka (LU): 2″