DR41.3-165-38.1-12-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201505
EAN / GTIN 7291075204810
Číslo výrobce 3201505
L-číslo L24150 341

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-5/8″, Celková délka (OAL) 10,96″, použitelná délka (LU) 6-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.71″
  • Desetinný ekvivalent: 1.625″
  • Prumer príruby (DF): 1.969″
  • Funkcní délka (LF): 7.911″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 12
  • Celková délka (OAL): 10.96″
  • Délka upínace (LPR): 7.96″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 6-1/2″